「フィリップスワン」乾電池式電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457525 品番HY1100/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毎分約13000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去します。
初めての電動歯ブラシでも、簡単にやさしく効率よく磨けます。
持ち運びに便利なトラベルケース付きです。
やわらかい毛先のブラシで、歯と歯ぐきにやさしく、歯の形にフィットしたカッティングでしっかり磨けます。
ブラシは約3か月の交換をおすすめします。乾電池式の電動歯ブラシです。約3か月使用可能です。(2分間のブラッシングを1日2回の目安です)30秒毎に磨く時間の区切りをピープ音でお知らせする「カドペーサー機能」付きです。
しっかり2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止する「スマートタイマー機能」付きです。

色(本体)マンゴー 本体質量(g)27 本体幅(mm)17 本体寸法(mm)奥行21 本体高さ(mm)202 付属品トラベルケース、専用ブラシヘッド1本、単4型アルカリ乾電池2個(ハンドル内1個、予備1個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする