TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスドリルセット
ハイスストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75457990
品番
TSHD-50SET
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番
689-6746
セット内容
1.0〜5.9mm(0.1mmとび)
材質
ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂
入数(本)
50