画像準備中

コバルトハイスストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75457999 品番TCSD-50SET
参考基準価格(税別)¥31,690 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番689-6738 セット内容1.0〜5.9mm(0.1mmとび) 材質ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂 入数(本)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする