TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット本体
ヘルメット(MPタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
衝撃吸収ライナー
なし
注文コード
75458245
品番
HM-110-BK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
衝撃吸収ライナー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用
建設・土木作業現場
トラスコ品番
699-6742
材質
帽体:ABS樹脂
タイプ
MP
色(帽体)
ブラック
頭囲(cm)
53〜64
衝撃吸収ライナー
なし
通気孔
なし
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※使用開始後3年を目安に交換してください。
※保護帽以外の用途(バイク,野球,自転車等)には絶対使用しないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に異常がなくても使用しないでください。