画像準備中

ヘルメット(MPタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 衝撃吸収ライナーあり 注文コード75458261 品番HM-110F-OT-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は衝撃吸収ライナーなど2種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用
建設・土木作業現場
トラスコ品番699-6743 材質帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂 タイプMP 色(帽体)ブラック 頭囲(cm)53〜64 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※使用開始後3年を目安に交換してください。
※保護帽以外の用途(バイク,野球,自転車等)には絶対使用しないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に異常がなくても使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする