画像準備中

マイクロファイバーカラー雑巾 5枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) ブルー 注文コード75459101 品番MFCT5PA-B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。
綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。
洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。

用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。 トラスコ品番701-3823 材質ポリエステル、ナイロン ブルー シートサイズ(mm)180×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする