HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
ボンフルールポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
75459668
品番
BOF-POS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
綺麗な花柄のポーチです。お菓子や雑貨などとセットして華やかなギフト作りに。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×120×60
材質
塩化ビニール
サイズ
S
形状
スクエア型
仕様
ファスナー・ネームタグ付
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。