HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
リトルフラワーポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459695
品番
LF-POM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー部についているタッセルがポーチを上品にみせます。内側に撥水加工を施しているので、化粧ポーチとしてリユース出来ます。母の日やホワイトデイにも喜んでいただけます。
色
タッセルレッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220(150)×140×70
材質
ポリエステル綿
デザイン
片面デザイン
サイズ
M
仕様
ファスナー・ネームタグ・タッセル付