HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
リトルフラワーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459704
品番
LF-POS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー部についているタッセルがポーチを上品にみせます。内側に撥水加工を施しているので、化粧ポーチとしてリユース出来ます。母の日やホワイトデイにも喜んでいただけます。
色
タッセルピンク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175(120)×110×55
材質
ポリエステル綿
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ファスナー・ネームタグ・タッセル付