HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
ポップアニマルポシェット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
75459729
品番
PAP-POC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
もこもこの手触りとかわいい表情がポイントのポシェットです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×130×40
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
種類
パンだ
色
ホワイト/ブラック
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。