HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
ポップアニマルポシェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
色
イエロー
注文コード
75459747
品番
PAY-POC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,080
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
もこもこの手触りとかわいい表情がポイントのポシェットです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×165×40
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
種類
ヒヨコ
色
イエロー
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。