柴犬巾着バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75459966 品番SIB-KBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手ざわりの良いベロア生地を使用したアニマル巾着です。柴犬とサバトラネコの巾着に、ペンギンとシロクマが仲間入り。キュートな表情と手触りのよさは手に取るとつい欲しくなってしまう可愛いさ。各種そろえてコーナーに飾っていただきたいラッピングバッグです。

幅(mm)208 高さ(mm)145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×145×40 材質ポリエステル デザイン片面デザイン サイズS ブラウン
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする