DWX-LTL1 デザインワックスペーパーシート HEADS(ヘッズ) 75460185

DWX-LTL1 デザインワックスペーパーシート HEADS(ヘッズ) 75460185
DWX-LTL1 デザインワックスペーパーシート HEADS(ヘッズ) 75460185
DWX-LTL1 デザインワックスペーパーシート HEADS(ヘッズ) 75460185
DWX-LTL1 デザインワックスペーパーシート HEADS(ヘッズ) 75460185

デザインワックスペーパーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)165×165
内容量1パック(100枚)注文コード75460185品番DWX-LTL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

レットルシリーズの食品対応ワックスペーパーシートです。アップルパイやマロンパイなどの焼きっぱなしのお菓子や、サンドウィッチやパンなど、このシートでザックリと包むだけで一段とおしゃれで華やかな印象に。ワックスペーパーの簡易包装はサービス箱にも入れやすく、そのままお召し上がりいただけるのもメリット。テイクアウトやデリバリー需要にもおしゃれに対応できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)165×165材質薄葉紙デザイン片面デザイン対応食品対応サイズ1種類レットル
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする