Anker PowerConf

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460517 品番A3301011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。

接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※iPhoneなどのiOS搭載機器やGalaxyをはじめとするAndroid OS搭載機器はBluetooth接続でのみご使用可能です。
※PowerConfのミュートボタンを押すとミュート機能はオンになりますが、オンライン会議ツール上ではミュート表示にならない場合があります。
※本製品は複数台連結してご使用いただく、連結接続には対応しておりません。
※Linux搭載のPCはサポートしておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75460517 A3301011 81383480 A3301012 Anker PowerConf Anker(アンカー) Anker PowerConf Anker(アンカー) 1個 12,718
欠品中
税込13,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
会議の備品 オンライン会議用に購入
製造業

同じモデルを利用していました、2台目の購入になります。
良い点>
・マイクの感度がよい
・マイクの入力があるとLEDが青くなるのでわかりやすい
・USB接続で安心、安全に利用できる
・マイク感度がよく、AIで議事録作成も可能だった
悪い点>
・Bluetoothは人数が少ない事業所であればよいが
人数が多いと誰のPCに接続しているのわからなくなる。
Bluetoothを無効にする機能があってもよいかと思います。

2025-09-18
用途:
通常業務
サービス業

色々購入して試した結果,この商品が一番ZOOM会議での使用に良かったと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
75460517
2023-03-24
用途:
会議室備品として

Bluetoothによるワイヤレス接続にメリットを感じて購入したが、通信不良が多発してイマイチ使えず。更に共用機器として使う場合、自分のPCと一度ペアリングをすると、他人が使う時に勝手に会議室の外に居る自分のPCに接続してしまう。結局USB接続専用になってしまった。音質は良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする