画像準備中

防草シート(耐候7年)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75460519 品番TBO71050-BR
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周りの景色と調和する景観配慮型防草シートです。
自然に馴染む色なので、法面などの広域に施工しても目立ちにくいです。
高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
透水性を備えているため水が溜まりにくい仕様です。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番691-7424 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.7 表面ブラウン、裏面ダークブラウン 長さ(m)50 引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm 引裂強度(N)縦430、横340 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐候年数(年)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする