セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 日用雑貨
セーフラン安全用品の 仏具
約7時間燃焼ホワイトローソク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
75460727
品番
J2466
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
燃焼時間約7時間なので、停電時おすすめです。
急な停電時の非常用としていざという時に安心です。
防災用備蓄としてだけでなく、アウトドア、キャンプやインテリア、食卓を彩るアイテムとしても。
材質
パラフィンワックス
寸法(Φ×mm)
19×195
色
ホワイト
燃焼時間(時間)
約7
質量(g/本)
約400
用途
防災用備蓄、アウトドア、インテリア、仏具用などに
注意
※可燃物の付近では使用しないでください。
※消火直後は火傷の恐れがありますのでローソク及び燭台に手を触れないでください。
※風のある所ではローが流れやすくなり、周りに汚すことがありますのでご注意ください。
※用途以外のご使用はおやめください。