耳をふさがない、快適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン耳をふさがない構造により、音楽や通話を楽しみながら周囲の環境音も自然に取り込めます。ランニングやウォーキングなどのスポーツシーン、通勤
通学時の安全性を重視するユーザーに最適です。
AELCアルゴリズムによる自然な音質AELC(適応型等感ラウドネス補正)アルゴリズムを搭載。人間の聴覚特性に合わせて音量バランスを自動で補正し、低音から高音まで自然で疲れにくいサウンドを提供します。
ENC搭載でクリアな通話品質ENC(環境ノイズキャンセリング)を採用。雑音の多い場所でも相手に声を明瞭に届けられるため、テレワーク
オンライン会議
外出先の通話に適しています。
快適で安定した装着感可動式イヤーフックを採用し、耳の形状に合わせて調整可能。運動中も外れにくく、長時間でも快適に装着できます。
迫力あるサウンドを実現14.2×5.2mmの大口径ドライバーユニットを搭載。オープンイヤーながら、豊かな低音と広がりのある音場を再現し、音楽
動画
ゲームを臨場感たっぷりに楽しめます。
直感的な操作と優れた携帯性タッチセンサー部分が凹んでいるので直感的な操作が可能に。さらにフラットデザインの充電ケースは持ち運びやすく、ポケットやバッグにスリムに収まります。