質量(kg)10.2※レンズ別
色白
シリーズViewLight
光源(mm)ランプ
コントラスト比8000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1
画面サイズ27型
出力端子【映像】HDBaseT×1(リピータ)、、【音声】HDBaseT×1、ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)6500
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)1.4〜32.6