画像準備中

小動物用100m延長セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75462725 品番No.977
参考基準価格(税別)¥46,240 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小動物用100mセットの延長用のセットです。

セット内容小動物用ネット幅70cm×50m×2巻、FRPポール14mm×90cm×50本、パッカー16×104個、ネット止め杭×100本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする