画像準備中

スーパーゲッターコード400m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75462750 品番No.414
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

通電効率が良く耐久性にも優れた電気さく線です。
直径が大きい強力タイプです。

備考ボビン巻 長さ(m)400 引張強度105kgf 抵抗値0.168Ω/m 直径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする