画像準備中

スーパーゲッターコード200m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75462759 品番No.415
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通電効率が良く耐久性にも優れた電気さく線です。
直径が大きい強力タイプです。

備考ボビン巻 長さ(m)200 引張強度105kgf 抵抗値0.168Ω/m 直径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする