折りたたみフタ付きキャリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75463229 品番04008
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単組み立て。ハンドルの長さ二段階に調整可能。コンパクトに折りたためるから、車のトランクに常備できる。
取っ手付き、持ち上げも簡単。夜間の使用時に役立つ反射シール付き。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納。

材質ポリプロピレン樹脂、アルミニウム 質量(kg)(約)2.7 レッド×ブラック 耐荷重(kg)(約)25 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×32.5×85、コンテナ内寸:(約)35×27×30、収納サイズ:(約)40×10×41.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75463229
2023-03-10
用途:
機材搬送と保管
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

このサイズがジャストでキャスターもダブルタイヤなので段差もスムーズに動きます。
少し重い機材を搬送と保管に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする