曜日別特売
GMTMSG 5-1.2C GMTMガイド(テレガイド) 富士工業用品 75463231

GMTMSG 5-1.2C GMTMガイド(テレガイド) 富士工業用品 75463231
GMTMSG 5-1.2C GMTMガイド(テレガイド) 富士工業用品 75463231
GMTMSG 5-1.2C GMTMガイド(テレガイド) 富士工業用品 75463231

GMTMガイド(テレガイド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ【リング・パイプ】5-1.2
【リング・パイプ】5-1.2
【リング・パイプ】5-1.0
【リング・パイプ】5-1.1
【リング・パイプ】5-1.3
【リング・パイプ】5-1.4
【リング・パイプ】5-1.5
【リング・パイプ】5-1.6
【リング・パイプ】5-1.7
【リング・パイプ】5-1.8
【リング・パイプ】5-1.9
【リング・パイプ】5-2.0
【リング・パイプ】5-2.1
【リング・パイプ】5-2.2
【リング・パイプ】5-2.3
【リング・パイプ】5-2.4
【リング・パイプ】5-2.5
【リング・パイプ】5-2.6
【リング・パイプ】5-2.7
【リング・パイプ】5-2.8
【リング・パイプ】5-2.9
【リング・パイプ】5-3.0
内容量1個注文コード75463231品番GMTMSG 5-1.2C
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

*ブラックパイプ

用途
遊動型。磯上物竿用。
サイズ
【リング・パイプ】5-1.2
寸法H(mm)
9.3
寸法W(mm)
3.5
寸法OD(mm)
2.9
色(フレーム)
GMカラー
材質(リング)
SiC
リングタイプ
S
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする