35MM X 3M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463807 35MM X 3M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463807 35MM X 3M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463807 35MM X 3M KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック 75463807

KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 全長(m)3 使用荷重(t)2.5(60°以下)(最大) 注文コード75463807 品番35MM X 3M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長・使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。
内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。
繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。

最大使用荷重(t)2.5(60°以下) 種別2本吊 スリング幅(mm)35 長さL(m)3 総質量(kg)6.15 マスターリングM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 フックLS 2.0t 寸法A(mm)18.5 寸法A'(mm)13.5 寸法B(mm)37 寸法C(mm)20 寸法D(mm)52 寸法E(mm)134.5 寸法G(mm)42 寸法H(mm)28 用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用 ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)2.5(60°以下)(最大) 全長(m)3 チェーン本数2本吊 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重内でご使用下さい。
※使用限界を示す安全ライン有り。
※屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年。(JIS B 8818に定める使用期間)
※ベルトスリングの使用状況により、外観に損傷及び異常がなくても上記使用期間を超えるものは破棄して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする