富士工業用品
デルナー天秤 2DO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2個×1パック)
サイズ(号)
30
注文コード
75463897
品番
30号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
*1袋2個入り*シェルホワイトキャップ*オモリ部:鉛
用途
【理想の流線型による極小の空気抵抗】安定飛行で仕掛け絡みも激減。横風にも強い。巻き上げも驚異的な軽さ!
サイズ(号)
30
キャップ
今ケーブルデルタ形状・ターコイズブルーキャップ
入数(個)
2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。