はしご兼用伸縮脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75463938 品番RYZ-15c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【片手で閉じるワンタッチバー】
移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【作業に便利な天板トレー形状】
工具などが置け、作業に便利な天板トレー形状。(特許取得済)
【高さ調節】
凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
【下部操作レバー】
段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
【ステップ幅】
60mmの幅広踏ざんで足に負担が少なく、作業も快適。

天板高さ(m)1.31〜1.63 はしごの長さ(m)2.75〜3.40 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1400×550×170 質量(kg)8.3 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 用途作業現場で活躍するプロタイプ 材質アルミ、アルマイト処理 段数5 設置寸法・奥行(mm)890〜1060 設置寸法・幅(mm)550〜610 段差対応高さ(cm)31 収納寸法・幅(mm)550 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1400 最大使用高さ(m)1.01〜1.32 脚立タイプ150cmタイプ 天板寸法・幅(mm)292 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYZ-18c・RYZ-21c・RYZ-24c・RYZ-27c・RYZ-30c)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、1人が参考にしています。
「新シリーズ」脚立が変わります!|はしご兼用脚立

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75463938 RYZ-15c 06517266 RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする