天板高さ(m)1.99
はしごの長さ(m)4.18
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2110×680×200
質量(kg)10.3
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ/アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
用途ハードな条件下でも耐えるタフタイプ
段数7段
設置寸法・奥行(mm)1270
設置寸法・幅(mm)680
収納寸法・幅(mm)680
収納寸法・奥行(mm)200
収納寸法・高さ(mm)2110
最大使用高さ(m)1.7
脚立タイプ210cmタイプ
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)187