はしご兼用伸縮脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75464123 品番RYZL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【ワンタッチバー】
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【幅広踏みざん】
踏みざん幅が60mmになり、安定感が向上。
【天板トレー形状】
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【高さ調整】
高さ調整最大45cmのロングストローク伸縮脚立。

天板高さ(m)1.02〜1.47 はしごの長さ(m)2.14〜3.07 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1090×500×170 質量(kg)8 伸縮脚(mm)450 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 用途作業現場で活躍するプロタイプ 材質アルミ、アルマイト処理 段数4 設置寸法・奥行(mm)730〜980 設置寸法・幅(mm)500〜580 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1090 最大使用高さ(m)0.71〜1.16 脚立タイプ120cmタイプ 天板寸法・幅(mm)292 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYZL-18)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75464123 RYZL-12 03441667 RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) 長谷川工業 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) 長谷川工業 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする