天板高さ(m)1.31〜1.76
はしごの長さ(m)2.76〜3.69
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1400×550×170
質量(kg)9.2
伸縮脚(mm)450
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
用途作業現場で活躍するプロタイプ
材質アルミ、アルマイト処理
段数5
設置寸法・奥行(mm)890〜1140
設置寸法・幅(mm)550〜640
収納寸法・幅(mm)550
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1400
最大使用高さ(m)1.01〜1.46
脚立タイプ150cmタイプ
天板寸法・幅(mm)292
天板寸法・奥行(mm)167