はしご兼用伸縮脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75464148 品番RYZL-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【ワンタッチバー】
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【幅広踏みざん】
踏みざん幅が60mmになり、安定感が向上。
【天板トレー形状】
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【高さ調整】
高さ調整最大45cmのロングストローク伸縮脚立。

天板高さ(m)1.61〜2.06 はしごの長さ(m)3.37〜4.31 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1710×610×170 質量(kg)10.3 伸縮脚(mm)450 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 用途作業現場で活躍するプロタイプ 材質アルミ、アルマイト処理 段数6 設置寸法・奥行(mm)1050〜1300 設置寸法・幅(mm)610〜690 収納寸法・幅(mm)610 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1710 最大使用高さ(m)1.31〜1.76 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)292 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYZL-18)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする