伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75464218 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。

伸縮範囲(cm)106〜170 機能通水あり 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16 用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 材質アルミ(柄部) パイプ径(Φmm)22/25.4 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はハンドルのみです。ブラシ・スポンジは付属しないので別売で購入をお願いします。
※必ず専用ブラシ・スポンジを使用して下さい。記載品番以外の適合は保証できません。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には必ず付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。
※使用の際は周りを十分確認して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※ブラシ・スポンジ取付部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
おすすめ通水洗車ブラシ(ロングハンドルタイプ)
商品
商品名 洗車ブラシセット トラック用 洗車ブラシ 先端部 洗車スポンジ 先端部 伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
タイプ ハンドル+ブラシ ブラシのみ スポンジのみ ハンドルのみ
特徴 ハンドルとブラシのセットですぐに使える。用途に合わせて通水あり/なしを選べる 専用のハンドルと組み合わせて使える。消耗したブラシの交換用としても。 専用のハンドルと組み合わせて使える。用途に合わせて形状を選べる 専用のブラシやスポンジと組み合わせて使える。伸縮式で長さを調整可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
マイクロバスの洗車
製造業

洗車スポンジで使っています。
ホースを接続するコネクタの規格がタカギの物と僅かに異なるようで、ストップコネクタだと接続ができません。通常のコネクタであれば接続ができます。
先端のスポンジ部が使っているうちに緩んでくるのは始めのうちは困りましたが、スポンジ側の差込口をよくみると奥に硬めのゴムが入っており、キツめにねじ込む事で回りにくくなる事が分かってからは問題なく使えています。

1人が参考にしています
2024-12-10
用途:
洗車用
サービス業

トラックのいろいろな個所を洗車するのにちょうどいいサイズ

対象商品:
75464218
2024-06-15
用途:
5ナンバーのミニバンやハイエースの天井洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

脚立を使い、車両中央に立って伸縮を最大に伸ばすと、一度で天井の半分を洗車できました。

思った以上に長いので、振り回して周辺に当たらないか注意しましょう。はじめて使うときは、短めに設定し慎重にやった方がいいです。

通水機能をなくして軽量化されると、なお良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望にお応えして、伸縮式ではありませんが、1500oのハンドルとブラシセットのご用意をいたしました。
よろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/g/06210377/

対象商品:
47775274
2024-08-28
用途:
会社用
製造業

トラック洗車用で購入。長さは3m超えるので使いやすいし、伸縮性なのでとてもいいです。ブラシを付けると重いです。先端のブラシはクルクル回ります。ちょっとそれが問題です。

対象商品:
75464218
2024-08-05
用途:
トラクタや、乗用車の洗車用。
農・林・水産業

ウインドウ迄十分に伸びてくれるので、衣服が濡れず助かる。

対象商品:
75464218
2024-06-10
用途:
外壁塗装前の洗浄

洗車ブラシと接続して、外壁洗浄に使います、伸縮出来て、手元に通水と停止スイッチがあって便利です。

2024-04-24
用途:
洗車

@水を通して洗うと重いです。
Aブラシを前後させると、取り付けたホースがガンガンと音をたてて車体に当たります。
B取り付けたブラシがすぐに緩みます
この3点が気にならないのならば良い商品でしょう。

対象商品:
75464227
2023-04-06
用途:
作業車の洗車
條匠 様

通水有り106〜170と両方購入してみました通水無68〜120だと少し短い、106〜170は長さはイイが少し重い、通水して使う事は無いので無通水でもう少し長いハンドルが欲しいです。
伸縮式で無くて良いので150位が理想。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望にお応えして、1500oのハンドルとブラシセットのご用意をいたしました。
よろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/g/06210377/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする