富士工業用品
MKガイド(ミニクロ ガイドシリーズ) MKG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個×1パック)
1パック(7個×1パック)
1パック(10個×1パック)
¥699
寸法H(mm)
3
1.5
1.8
2.5
3
4.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個×1パック)
注文コード
75464229
品番
2.3SN
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
*金属カールリング仕様*糸スベリが良いカーリング仕上げ*抜けにくい足形状
用途
ヘチ・イカダ・ワカサギ竿など。
寸法L(mm)
6.7
寸法H(mm)
3
寸法L1(mm)
3.5
フレーム
【サイズ】2.3S【タイプ】S(ショートフットタイプ)
入数(個)
10
色(フレーム)
シルバー
寸法ID(mm)
2.3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。