曜日別特売
10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247

10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247
10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247
10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247
10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247
10 トップカバー PTC 富士工業用品 75464247

トップカバー PTC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ10
内容量1個注文コード75464247品番10
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。【広い開口部】様々なジャンルの竿、ガイドに対応します。

用途
パックロッド・投げ・振出竿など
サイズ
10
寸法L(mm)
81
寸法H(mm)
18.1
竿寸法(mm)
【装着部】Φ6~10
ベルト
ゴム製
材質(ボディ)
クリアースモークポリカーボネイト製
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする