Old Resta BIG TOTE BAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464367 品番OR171506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。『Old Resta』のブランドロゴトートバッグ。厚手生地・大容量なトートバッグに加え、取り外して使える可愛いポーチ付き。。ポーチはお揃いのブランドロゴ入りです。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)540 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150 デザイン1st EDITION ベージュ 幅(mm)370 高さ(mm)390 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする