曜日別特売
LRSM-L/SN パワースピードスナップ 富士工業用品 75464378

LRSM-L/SN パワースピードスナップ 富士工業用品 75464378
LRSM-L/SN パワースピードスナップ 富士工業用品 75464378
LRSM-L/SN パワースピードスナップ 富士工業用品 75464378
LRSM-L/SN パワースピードスナップ 富士工業用品 75464378

パワースピードスナップ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズL
内容量1パック(5個×1パック)注文コード75464378品番LRSM-L/SN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

【コンパクトなのに本格的!】スリムな形状でガイドを楽々通過!自宅でセットして、現場でササッと釣り開始。S・M・Lのラインナップで、ちょい投げから本格的な投げ釣りまで対応。エギングやショアジギングなど、ルアーフィッシングにも勿論おすすめ。

用途
ルアー対応スナップ単品
シーバス、ショアジグ
サイズ
L
寸法L(mm)
22.5
寸法W(mm)
3.5
適合サイズ
【リング】TORZITE:5.5以上、SiC:6以上
錘負荷(号)
~35(131g)
強度
30kg
入数(個)
5
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。 *指定のオモリ負荷以上でのご使用は、製品の破損につながるだけでなく非常に危険なため、おやめください。*LRSM-Lは、投げ釣り(遠投)用天秤への装着を前提に開発されております。装着部がΦ1.5mm以内の天秤にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする