曜日別特売
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430

PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430
PLSM SR4.0 SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ 富士工業用品 75464430

SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1パック(1個×1パック)
注文コード
75464430
品番
PLSM SR4.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

【SiCリングがもたらすアドバンテージ】SiCリングはラインとの抵抗が極めて少なく、ラインがスルスルと滑り、思い通りのポイントへ仕掛けを流すことが可能です。スムーズな仕掛け落ち、自然なフォールがターゲットを魅了。抜群の滑りで、喰い渋り時でも違和感をあたえません!SiCラインスベル:難攻を制する新たな武器となるでしょう。*SiCリング入り*1袋=1個入り

用途
遠投カゴ釣りウキ用(10~20号まで)。強度があり太いラインにも対応。カゴ釣り、海上釣堀に。
その他
【シモリ玉】直径3mm以上
強度(kg)
18
リング内径(Φmm)
2.2
入数(個)
1
参考質量(g)
0.53
適合ライン(号)
~14
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする