画像準備中

トップカバー QTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464439 品番16
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【嵌まり込み防止構造(PAT)】奥が幅広くガイドが嵌まり込みづらい構造。【着脱式L型ラバーキャップ】万が一ガイドが嵌まり込んでも外せるので救出可能。*同時に糸通しバーも外れます。紛失にご注意ください。【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。(IDTCと同じ構造)【開閉式糸通しバーでスムーズに糸通し】開閉式で作業スペースが広くなるため、わずらわしいガイドへのバー通しがスムーズ。

用途磯竿・磯上物全般
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする