画像準備中

マルチフックキーパー MHKM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464606 品番R(レッド)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

*Wロック機構(PAT)*ゴムリング:大・小各1個付 *適合竿径:大9〜16mm・小5〜9mm

用途【取り付け方法】ロッドに置いたボディをしっかり押さえながらゴムリングを片方のプーリーに掛け、ゴムリングを引き伸ばし、もう一方のプーリーに掛けたら取り付け完了!あとは自由に位置調整。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする