OR630422 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464613

OR630422 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464613
OR630422 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464613
OR630422 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464613
OR630422 Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta 75464613

Old Resta MINI TOTE BAG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード75464613品番OR630422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”MARUMAN”は、「図案スケッチブック」がモチーフになりました。黄色と深い緑の大胆で温かみのある「図案スケッチブック」は1958年に誕生しました。 デザインという概念が浸透していなかった当時の日本では「図案(デザイン)」 は革新的なものでした。インナーポケット付きトートバッグに、ポーチが付いたセットになっています。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%持ち手寸法(mm)355寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:155×130デザインMARUMANホワイト幅(mm)323高さ(mm)230奥行(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする