画像準備中

DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75466670 品番36293
参考基準価格(税別)¥9,873 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

長さ3mのDisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たしています、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@240Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理です。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする