画像準備中

DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75466715 品番36303
参考基準価格(税別)¥3,818 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長さ3mのDisplayPort 1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理です。 グレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑制するためのフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離伝送可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする