HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
エンジンガード ソリッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB650R [2BL-RH03]19-25
色
ブラック
注文コード
75467589
品番
5089529 00 01
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
色
ブラック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB650R [2BL-RH03]19-25
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。