HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
シーシーバー ラック無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25
注文コード
75467598
品番
6002524 00 01
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。
質量(kg)
1.95
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25