DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)の 外装系
DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)の バイク用ミラー
DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)の バックミラー
アドベンチャーミラーキット片側 3.5インチアーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75467930
品番
DTM-DA3.5
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
付属品
アドベンチャーミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルト
仕様
左右共通 汎用
オプション
品番:DTM-ARM6.0
色
ブラック
タイプ
アドベンチャーミラー
型番
DTM-DA
素材
ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製