アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの PEひも・平テープ
PPロープ 5MMX80M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75468113
品番
IH-105-473G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
太さ(Φmm)
約5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
緑
質量(g)
約200
用途
荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。