HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
シーシーバー ラック無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]Rebel110021-23 , ホンダ[HONDA]Rebel1100 DCT21-23
注文コード
75468140
品番
6009525 00 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]Rebel110021-23 , ホンダ[HONDA]Rebel1100 DCT21-23