ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
リッチウレタンキャスター ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75468156
品番
RUJHB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい
車輪径(Φmm)
150
車輪径D(Φmm)
150
ストッパー
旋回ストッパー
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90/90
取付高(mm)
198
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
リッチウレタン
車輪幅(mm)
50
質量(g)
4690
シャフト径(Φmm)
20
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
198
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
材質(軸受)
鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
90/90
最大荷重(kg)
510
偏心(mm)
50