ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
リッチウレタンキャスター 固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75468165
品番
RUKH-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
車輪径(Φmm)
150
車輪径D(Φmm)
150
ストッパー
なし
取付座(mm)
140×96
取付ピッチ(mm)
100/56
取付高(mm)
198
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
リッチウレタン
車輪幅(mm)
50
質量(g)
2730
シャフト径(Φmm)
20
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
198
プレート寸法F1×F2(mm)
140×96
材質(軸受)
鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
100/56
最大荷重(kg)
510