道刃物工業
道刃物工業の 鉈
道刃物工業の 細工用
山菜掘り カーボン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75468217
品番
92431403
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり
刃幅(mm)
40
材質
工具鋼(全鋼)
材質(柄部)
ケヤキ
柄長さ(mm)
約130
材質(ケース)
人工皮革
目盛
インチ/mm表示
全長(mm)
約320
刃長(mm)
約190
用途
ガーデニング
注意
※正当な理由なくこの商品を携帯することは法令により禁止されています。
商品説明動画
山菜掘り
参考になった