画像準備中

エンデューロミラーキット片側 3.5インチアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75468307 品番DTM-DE3.5
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
付属品エンデューロミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルト 仕様左右共通 汎用 ブラック タイプエンデューロミラー 型番DTM-DE 素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする